5/8INX50FT SURELINE BLACK 150 MXF https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-SURE-MXF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd4Wmk4eE1EazNOek0wTURVNE9EQTJNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlUVlZKRlgwMVlSbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2VlZTJhN2Q3NTQyNzEwZTI4MDhjNGFmY2E3NGZmMmNiZWM2M2IwNGFlY2EzZTZjNTc5MmRkOWVlMDU0NmQz
24574214 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX50FT SURELINE BLACK 150 MXF

描述

CONTINENTAL 5/8INX50FT SURELINE BLACK 150 MXF

Hose Assembly; Water; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 5/8" M X 5/8" F; -40 To 190 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX50FT SURELINE BLACK 150 MXF

BDI部件号
24574214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256574221
重量 / Kilogram
5.769
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
端部接头
5/8" M X 5/8" F
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural Water Discharge
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
重量/磅
13
详细描述
Hose Assembly; Water; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 5/8" M X 5/8" F; -40 To 190 Deg F Operating Pressure
外径
0.93 英寸 | 23.622 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新