CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN BLUCOR BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN BLUCOR BLACK
Material Handling; 6" Inside Diameter; 7.37" Outside Diameter; 50FT Length; Black; Bolt-On Split Flange Coupling; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN BLUCOR BLACK
BDI部件号
423649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/6IN-BLUCOR-BLACK/p/423649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127335
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
Bolt-On Split Flange Coupling
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Pressure or Suction Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Material Handling
制造商内部编号
20016102
重量/磅
9.683
详细描述
Material Handling; 6" Inside Diameter; 7.37" Outside Diameter; 50FT Length; Black; Bolt-On Split Flange Coupling; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
7.37 英寸 | 187.198 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米