80B07-50HCF https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-NPR-R-80B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhtWlM4eE1EYzJOak0xTXpjMk1ESTROaTlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlPVUZKZlVsODRNRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM2MWExNTQ0ZWY5YzhhN2FiY2E0MjhjNzgzMTAyNGE5Nzg5ZTg2MTViYWYzY2RjNWQ0M2JiMTY0NDc1ZGI3YTc
19313604 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

80B07-50HCF

描述

DIXON VALVE 80B07-50HCF

Chemical; 3/4" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" MNST X 3/4" FNST; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure

制造商部件号

80B07-50HCF

BDI部件号
19313604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
3/4" MNST X 3/4" FNST
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Fire Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/4 Inch NST Brass Coupling | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Chemical
重量/磅
6
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" MNST X 3/4" FNST; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新