DIXON VALVE
DIXON VALVE
DM15100RAT
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE DM15100RAT
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" MNPT X 1-1/2" FNPT; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DM15100RAT
BDI部件号
19319763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/DM15100RAT/p/19319763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.883
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
1-1/2" MNPT X 1-1/2" FNPT
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bowl Size 1-13/16 Inch | 1-1/2 Inch NPT Coupling | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" MNPT X 1-1/2" FNPT; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米