DIXON VALVE
DIXON VALVE
DM20-50RAS
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE DM20-50RAS
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 2" MNPSH X 2" FNPSH; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DM20-50RAS
BDI部件号
19319765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/DM20-50RAS/p/19319765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.93
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
2" MNPSH X 2" FNPSH
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch NPSH Brass Coupling
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
20.54
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 2" MNPSH X 2" FNPSH; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米