PARKER
PARKER
F919-06-06-12-12-12-24
PARKER PARKER
描述
PARKER F919-06-06-12-12-12-24
Multipurpose Hose Assembly; 5/8" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; 2FT Length; Clear; 3/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 3/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 1200 PSI | 82.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F919-06-06-12-12-12-24
BDI部件号
22485757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F919-06-06-12-12-12-24/p/22485757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2
长度 - 米
0.61
软管类型
Multipurpose
内层材料
PTFE
颜色
Clear
端部接头
3/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 3/4" SAE JIC 37 Deg Swivel
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
1200 PSI | 82.8 Bar
典型用途
Fluid Handling | Medical | Oilfield Service | Transportation | Military | Compressed Gas
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 5/8" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; 2FT Length; Clear; 3/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 3/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 1200 PSI | 82.8 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米