DIXON VALVE
DIXON VALVE
GWH-4800
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE GWH-4800
Oil and Petroleum; 3/16" Inside Diameter; 4FT Length; Black; 1/8" MNPT Both Ends; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GWH-4800
BDI部件号
19322788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/GWH-4800/p/19322788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
4
长度 - 米
1.219
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
1/8" MNPT Both Ends
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hand Grease Gun
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/8 Inch MNPT Coupling
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Oil and Petroleum
重量/磅
0.47
详细描述
Oil and Petroleum; 3/16" Inside Diameter; 4FT Length; Black; 1/8" MNPT Both Ends; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米