KURIYAMA
KURIYAMA
LLGR-MM02X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA LLGR-MM02X50
Multipurpose Hose Assembly; 1/8" Inside Diameter; 50FT Length; Green; 1/8" MNPTF Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LLGR-MM02X50
BDI部件号
24460024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/LLGR-MM02X50/p/24460024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316961
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Multipurpose
颜色
Green
端部接头
1/8" MNPTF Both Ends
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
典型用途
Sewer Fitting | Swage Equipment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
重量/磅
2
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 1/8" Inside Diameter; 50FT Length; Green; 1/8" MNPTF Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米