DIXON VALVE
DIXON VALVE
PW615B50RBF
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE PW615B50RBF
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Blue; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PW615B50RBF
BDI部件号
19328662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/PW615B50RBF/p/19328662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.364
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Fire Protection
内层材料
Thermoplastic
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
端部接头
1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST
工作压力
270 PSI | 19 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2 Inch NPSH Brass Coupling | Proof Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
详细描述
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Blue; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米