DIXON VALVE
DIXON VALVE
PWH100
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE PWH100
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 100FT Length; Blue; 5/8" Male X 5/8" Female; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PWH100
BDI部件号
19328668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/PWH100/p/19328668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polypropylene
外圈材料
Thermoplastic Rubber
颜色
Blue
端部接头
5/8" Male X 5/8" Female
工作温度范围
-20 To 158 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Industrial | Residential
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/8 Inch Fitting | Burst Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
13
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 100FT Length; Blue; 5/8" Male X 5/8" Female; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米