对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

THHP 300-2H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27567061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoa05DOHhNRFV3TmpreU1EWXlOREUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMxTmpjd05qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTUyNTIzMWQ1YmJmZDE3ZGM5OWVjYThjMDBmNDI1ZWFhZDlhODJjMTE5YTFhMjM0ODgxMGE4YjY3NGI0ODI0Mg
27567061 软管组件 

SKF SKF

THHP 300-2H

描述

SKF THHP 300-2H

Hydraulic Hose Assembly; 2M Length; With M16 X 1.5 Cone Male and G1/4 Female Hose Fitting; 300MPa Maximum Pressure

制造商部件号

THHP 300-2H

BDI部件号
27567061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579704908
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
G00190
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
产品明细
Hydraulic Hose Assembly
产品规格
2M Length; With M16 X 1.5 Cone Male and G1/4 Female Hose Fitting; 300MPa Maximum Pressure
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 2M Length; With M16 X 1.5 Cone Male and G1/4 Female Hose Fitting; 300MPa Maximum Pressure