CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2 MARINE SAE J1527-A2
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2 MARINE SAE J1527-A2
Hose; Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2 MARINE SAE J1527-A2
BDI部件号
21594446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2-MARINE-SAE-J1527-A2/p/21594446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494604
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
29 To 82 Deg C
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Marine Gasoline Tanks
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Plied Synthetic Fabric With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
65
详细描述
Hose; Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米