

CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN ARCTIC ORTAC 300 BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN ARCTIC ORTAC 300 BLUE
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN ARCTIC ORTAC 300 BLUE
BDI部件号
423800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-ARCTIC-ORTAC-300-BLUE/p/423800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233104
重量 / Kilogram
0.452
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Air | Water | Oil | Fuel Oil | Chemical
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Textile Braid with Static Wire | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
1.01
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.09 英寸 | 53.086 毫米