CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2IN VINTNER RESERVE EPDM GRAY 250
BDI部件号
27339302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2IN-VINTNER-RESERVE-EPDM-GRAY-250/p/27339302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256090998
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant | Tank Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.89
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.09 英寸 | 53.086 毫米