1-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-CA-BLK-YLW-STP-150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4T0M4eE1UQXdNemN6TVRVM05EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUTBGZlFreExYMWxNVjE5VFZGQmZNVFV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTZlMTQ1ZTE0MjExY2U1ZTcyYjk4NjliNDEyOGMyNDc1ZDZmMDY5MDY4Y2YyZDZiNjE3MWU2YWNkYmI3ZWEx
24580053 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150

Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT CONAG WATER SD 150

BDI部件号
24580053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256571985
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural | Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
72
详细描述
Water Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新