https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-24571606-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVpDOHhNREF5T1RVeU1UazJNRGs1TUM5SlRrUkRWRWhJVDFORldGaGZNalExTnpFMk1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA5OTY1Y2U2MGI3YjQzYmUzYzM3ODRjZTcxOTk0ZGM0Yjc0NGI1NTJlYWQyNTY3NDE3YWU0NTc4ZjA4ZGRlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-24571606-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVpDOHhNREF5T1RVeU1UazJNRGs1TUM5SlRrUkRWRWhJVDFORldGaGZNalExTnpFMk1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA5OTY1Y2U2MGI3YjQzYmUzYzM3ODRjZTcxOTk0ZGM0Yjc0NGI1NTJlYWQyNTY3NDE3YWU0NTc4ZjA4ZGRlZA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX100FT SPIRAFLEX ROCKDUST SW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX100FT SPIRAFLEX ROCKDUST SW
Rock Dust Hose; Spiraflex; 1-1/2" Inner Diameter; 100FT Length; Pliovic Material; Green Color; Rigid Pliovic PVC Helix Reinforcement
制造商部件号
1-1/2INX100FT SPIRAFLEX ROCKDUST SW
BDI部件号
24578753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX100FT-SPIRAFLEX-ROCKDUST-SW/p/24578753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256578823
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
F02192
名称
Hose
关键字串
Rock Dust
产品明细
Rock Dust Hose
产品规格
Spiraflex; 1-1/2" Inner Diameter; 100FT Length; Pliovic Material; Green Color; Rigid Pliovic PVC Helix Reinforcement
详细描述
Rock Dust Hose; Spiraflex; 1-1/2" Inner Diameter; 100FT Length; Pliovic Material; Green Color; Rigid Pliovic PVC Helix Reinforcement
