1-1/2INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SUPERVAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnd1l5ODVNelk0TmpJd01EQTNORFUwTG1wd1p3fGE5MTU3MmJkZmQ3YTZkZmUyM2M4OWZlNjYzNjdlZjYxZTI4MjkzY2I5MGViM2JhYTkzMTM4MGI4ZDI1NmI5Mjc
18202169 软管 

GATES GATES

1-1/2INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI

描述

GATES 1-1/2INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI

Oil and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI

BDI部件号
18202169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053217773
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Oil Field Vacuum Tank | Tank Truck Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46880656
重量/磅
77
详细描述
Oil and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.97 英寸 | 50.038 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新