GATES
GATES
1-1/2INX10FT 4176Y MARINE MASTER
GATES GATES
描述
GATES 1-1/2INX10FT 4176Y MARINE MASTER
Coolant Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.05" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 113 PSI | 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX10FT 4176Y MARINE MASTER
BDI部件号
18202122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX10FT-4176Y-MARINE-MASTER/p/18202122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053648010
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
NBR
外圈材料
Neoprene
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
113 PSI | 8 Bar
典型用途
Radiator and Heater
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
8.6
详细描述
Coolant Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.05" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 113 PSI | 8 Bar Operating Pressure
外径
2.05 英寸 | 52.07 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米