https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MINE-SPRAY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE1UQXdNemN4TXpBNU16WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVbE9SVjlUVUZKQldWOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNjg4NGVhNTNkZDk0YTVlZDhmZjdiMTkyM2I5MDgyYmIxMzQzOTBmMTU1NTQyYmFhZTg4ZDNlMzIwMzAxZTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MINE-SPRAY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE1UQXdNemN4TXpBNU16WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVbE9SVjlUVUZKQldWOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNjg4NGVhNTNkZDk0YTVlZDhmZjdiMTkyM2I5MDgyYmIxMzQzOTBmMTU1NTQyYmFhZTg4ZDNlMzIwMzAxZTc
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX125FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX125FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000
Mining Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX125FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000
BDI部件号
24573248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX125FT-FLEXSTEEL-MINE-SPRAY-1000/p/24573248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256213052
重量 / Kilogram
0.527
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Continuous Mining Machinery | General Underground Water Spray Service in Dust Control | Other Mechanical Mining Machine
价格单位
FT
包装数量
125FT
订购倍数
125FT
最低订购量
125 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
135
详细描述
Mining Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米