1-1/2INX200FT FLEXWING PURPLE 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-PUR-YLW-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd3WWk4eE1UQXdNemMwTkRVNE16Y3hNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZVRlZTWDFsTVYxOUNRVTVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ODA0MGFjNDkwZWE3NjBmOTZjZTRhNzdmOGJhM2ZjY2VjMTk5NDEyMTIwYWYwNDgzNTM5MDg1OWIyOGU5Njgz
24575242 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX200FT FLEXWING PURPLE 150

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX200FT FLEXWING PURPLE 150

Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Purple; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX200FT FLEXWING PURPLE 150

BDI部件号
24575242

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256507977
重量 / Kilogram
0.441
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Suction and Discharge Service
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
190
详细描述
Chemical Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Purple; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.02 英寸 | 51.308 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新