1-1/2INX200FT PLIOVIC FG https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-FG-CLR-125-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd4WWk4eE1UQXdNemN4TlRJNE9URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5R1IxOURURkpmTVRJMVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTI2MmQwZjQyMTY1N2I5OGU3NzIzNzdlOTY4M2ZmODE3ZDY3ZDNhMmFmZTViMDM1MzdiNGU5YmQ2MjdhYTBmYQ
24576515 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/2INX200FT PLIOVIC FG

描述

CONTINENTAL 1-1/2INX200FT PLIOVIC FG

Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/2INX200FT PLIOVIC FG

BDI部件号
24576515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256474989
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Air Actuated Equipment | Computer Component | Pharmaceutical and Cosmetic Industry | Textile Mill
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
144
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新