CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/2INX300FT REDWING FUEL OIL RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/2INX300FT REDWING FUEL OIL RED
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/2INX300FT REDWING FUEL OIL RED
BDI部件号
424271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2INX300FT-REDWING-FUEL-OIL-RED/p/424271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256122668
重量 / Kilogram
0.456
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Home | Commercial | Industrial Service
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layers, Braided Synthetic Yarn| With Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
195
详细描述
Petroleum Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米