GATES
GATES
1 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE200
GATES GATES
描述
GATES 1 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE200
Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE200
BDI部件号
22285515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2X50FT-LOW-PRES-FUEL-AND-OIL-HOSE200/p/22285515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075503279
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 12 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33361890
重量/磅
35.5
详细描述
Marine Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.77 英寸 | 44.958 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米