GATES
GATES
1-1/4 TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 350FT
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4 TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 350FT
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 501 PSI - 35 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4 TERMINATOR AIR AND MP 501PSI 350FT
BDI部件号
18201725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4-TERMINATOR-AIR-AND-MP-501PSI-350FT/p/18201725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053644456
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
501 PSI | 35 Bar
典型用途
Air Drill | Construction | Mining | Other Severe Service | Poultry Plant
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 0.73 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32020027
重量/磅
255.5
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 501 PSI - 35 Bar Operating Pressure
外径
1.78 英寸 | 45.212 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米