CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN ORTAC 250 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4IN ORTAC 250 RED
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4IN ORTAC 250 RED
BDI部件号
19396418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4IN-ORTAC-250-RED/p/19396418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256211959
重量 / Kilogram
0.355
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Abusive Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20023263
重量/磅
280
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/4" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米