CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN PLICORD WASHDOWN WHITE S/END
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4IN PLICORD WASHDOWN WHITE S/END
Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4IN PLICORD WASHDOWN WHITE S/END
BDI部件号
425370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4IN-PLICORD-WASHDOWN-WHITE-S-END/p/425370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256093708
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Paper Mill
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | With Optional Integral Tapered Nozzle | 5/8 Inch Orifice
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016782
重量/磅
27.5
详细描述
Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.69 英寸 | 42.926 毫米