1-1/4IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 99 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1600-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcyWlM4eE1EYzJPVEk0T1RNeE5ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTJNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNkZmI5NTFiZjI0ZGFmOTQ4ZDMwMzM0Nzk2MmQ5OTUwNmFhYzk4NWY1YTUyMjRmNGMxMzlhZTkwMWFiMjU5Ng
425300 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 99

描述

CONTINENTAL 1-1/4IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 99

Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 99 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 99

BDI部件号
425300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132629
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
99 PSI | 7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | General Industrial | Septic Tank Cleaning Operation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Olive Green Pliovic with High Density Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013197
重量/磅
32
详细描述
Suction and Discharge; 1-1/4" Inside Diameter; 1.53" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 99 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新