CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4IN SURELINE RED 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4IN SURELINE RED 150
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4IN SURELINE RED 150
BDI部件号
425389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4IN-SURELINE-RED-150/p/425389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256057861
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural Water Discharge | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
0.57
详细描述
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米