1-1/4INX100FT AIR GREEN 400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AIR-GRN-400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tnk4eE1UQXdNemN4TlRneE16UXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVbFNYMGRTVGw4ME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWY4ZjhlNmIyOGM4MjhlZmVlMTc0NGMwODc3MWE0Y2Y4N2Y0ZjZhNjA4MGE0YzNmZjkzNTVjZDNmZTljOGY4Ng
24572333 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1-1/4INX100FT AIR GREEN 400

描述

CONTINENTAL 1-1/4INX100FT AIR GREEN 400

Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1-1/4INX100FT AIR GREEN 400

BDI部件号
24572333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128653
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
76
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
外径
1.78 英寸 | 45.212 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新