https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-FDOOR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpWVM4eE1UQXdNemN6T0RBMk1qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUmtSUFQxSmZWMGhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NGE1YWE0MmZjNWZmOTQ4NzhlZmY3ZDU4YTlkZDgzYzYwMGIwMDI4YTVjNGRmOWYyMTAzOTVmMzcxMzE2MmQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-FDOOR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpWVM4eE1UQXdNemN6T0RBMk1qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUmtSUFQxSmZWMGhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NGE1YWE0MmZjNWZmOTQ4NzhlZmY3ZDU4YTlkZDgzYzYwMGIwMDI4YTVjNGRmOWYyMTAzOTVmMzcxMzE2MmQ2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX100FT FURNACE DOOR 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX100FT FURNACE DOOR 200
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX100FT FURNACE DOOR 200
BDI部件号
24571867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX100FT-FURNACE-DOOR-200/p/24571867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256037771
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
119
详细描述
Water Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米