1 1/4X100FT AG MASTER PVC SOL 50SD CLR https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG-SLN-150SD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTUM4eE1ESTNPVE0xTVRFNE9UVXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVZGZVMHhPWHpFMU1GTkVYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiYWYzNjM2MGJmZjJhZmM3MDUwNjM5MTk4NDMxNDBmMzEwYjM0YzZkYTE3MjhhZDIzYWUzOWQ2MmMzOWQwMDU
22284173 软管 

GATES GATES

1 1/4X100FT AG MASTER PVC SOL 50SD CLR

描述

GATES 1 1/4X100FT AG MASTER PVC SOL 50SD CLR

Water Hose; Water and Chemical; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1 1/4X100FT AG MASTER PVC SOL 50SD CLR

BDI部件号
22284173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075358848
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water and Chemical
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Agriculture
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Rigid Thermoplastic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77440015
重量/磅
0.31
详细描述
Water Hose; Water and Chemical; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新