BDI APPROVED
BDI APPROVED
1/2 9280PSI hidraulika tömlő
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 1/2 9280PSI hidraulika tömlő
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 9280PSI Maximum Working Pressure
制造商部件号
1/2 9280PSI hidraulika tömlő
BDI部件号
24997583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2-9280PSI-hidraulika-t%C3%B6ml%C5%91/p/24997583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZHU138
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
产品明细
Hydraulic Hose
产品规格
1/2" Inside Diameter; 9280PSI Maximum Working Pressure
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 9280PSI Maximum Working Pressure