https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHEHOSEXX-OXYGEN-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTXk4NU9ERXdNRE00TlRnM05ESXlMMGxPUkZSSVJVaFBVMFZZV0Y5UFdGbEhSVTVmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmYwM2I4ZmI0OTJjZmUxMDQ5YmUyY2Y4NjA0NmRmZWZjNDQyM2Q3MmNlNDVlMDg5NzFlMDI5YmNlMDI3MTc4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHEHOSEXX-OXYGEN-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTXk4NU9ERXdNRE00TlRnM05ESXlMMGxPUkZSSVJVaFBVMFZZV0Y5UFdGbEhSVTVmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmYwM2I4ZmI0OTJjZmUxMDQ5YmUyY2Y4NjA0NmRmZWZjNDQyM2Q3MmNlNDVlMDg5NzFlMDI5YmNlMDI3MTc4YQ
HBD THERMOID
HBD THERMOID
1/2IN GREEN OXYGEN HOSE 300PSI
HBD THERMOID HBD THERMOID
描述
HBD THERMOID 1/2IN GREEN OXYGEN HOSE 300PSI
Hose, Air and Multipurpose; 1/2" ID; 0.94" OD
制造商部件号
1/2IN GREEN OXYGEN HOSE 300PSI
BDI部件号
21459548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2IN-GREEN-OXYGEN-HOSE-300PSI/p/21459548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
产品明细
Hose
产品规格
Hose, Air and Multipurpose; 1/2" ID; 0.94" OD
详细描述
Hose, Air and Multipurpose; 1/2" ID; 0.94" OD

