1/2IN PAPER MILL WD W/O NOZZLE 700FT/RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WASHDOWN-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd4WkM4NU5qYzBORGN5TWpVNU5qRTBMbXB3Wnd8NzE1OGY4MjAwOTEzMzUxNDk2ZmVhYWM5NjQ1MDU4MzlhYzVlNWFlZWY3ZjY2NDQxODQxZTIzOTNkZmY5M2RjYg
18201447 软管 

GATES GATES

1/2IN PAPER MILL WD W/O NOZZLE 700FT/RL

描述

GATES 1/2IN PAPER MILL WD W/O NOZZLE 700FT/RL

Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN PAPER MILL WD W/O NOZZLE 700FT/RL

BDI部件号
18201447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053530292
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32130401
重量/磅
196
详细描述
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新