1/2IN PLANT MASTER XTREME 315 RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PLNT-MSTR-XTRM-250315-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd4WWk4eE1EUXdPVFU1TlRJd056Y3hNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFeE9WRjlOVTFSU1gxaFVVazFmTWpVd016RTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZlNzcyMmVhNWY1M2VlZmJkMTE0OTdlZDZmZDBiMTBhOTBiNTBlMzc5MDRiNzYxOGFlMGMyMmRjYmRhNjU0Zjk
27402771 软管 

GATES GATES

1/2IN PLANT MASTER XTREME 315 RED

描述

GATES 1/2IN PLANT MASTER XTREME 315 RED

Multi Purpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Modified Nitrile; Red; 315 PSI | 21.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN PLANT MASTER XTREME 315 RED

BDI部件号
27402771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075824251
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 21.7 Bar
典型用途
Mining | Air Drill | Construction | Poultry Plant | Severe Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050535
重量/磅
12
详细描述
Multi Purpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Modified Nitrile; Red; 315 PSI | 21.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.88 英寸 | 22.352 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新