GATES
GATES
1/2X220 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
GATES GATES
描述
GATES 1/2X220 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
Hose, Hydraulic; 1/2" ID; 0.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 3000 PSI - 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2X220 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
BDI部件号
22284491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2X220-BLACK-GOLD-POWER-BRAID-1-WIRE/p/22284491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075590880
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
40 DEG F To 212 DEG F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 12000 PSI | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
105.38
详细描述
Hose, Hydraulic; 1/2" ID; 0.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 3000 PSI - 207 Bar Operating Pressure
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米