GATES
GATES
1/2XRL CLEAN MASTER WASHDOWN 1000
GATES GATES
描述
GATES 1/2XRL CLEAN MASTER WASHDOWN 1000
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2XRL CLEAN MASTER WASHDOWN 1000
BDI部件号
21576381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2XRL-CLEAN-MASTER-WASHDOWN-1000/p/21576381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645118
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Meat and Poultry Plant | Mild Detergent
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic High Tensile Cord Braid | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32170586
重量/磅
181.25
详细描述
Pressure Washer; 1/2" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.94 英寸 | 23.876 毫米