1/4IN INSTA-GRIP 250 GREY https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-250-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVpTODVNelk0TmpNNU1UYzJOek0wTG1wd1p3fGI4ODZmNzg4MDBjODQ3NDdlODljNzA5OTkzODY4Yjg2Yjg2NzA5YjgzYzNhYzk4YzMyNDIzMzdhMWQzOTdiYTc
423078 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/4IN INSTA-GRIP 250 GREY

描述

CONTINENTAL 1/4IN INSTA-GRIP 250 GREY

Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4IN INSTA-GRIP 250 GREY

BDI部件号
423078

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256298578
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20160048
重量/磅
40
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.51 英寸 | 12.954 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新