CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4IN NEPTUNE 3000 BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4IN NEPTUNE 3000 BLUE
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4IN NEPTUNE 3000 BLUE
BDI部件号
423321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4IN-NEPTUNE-3000-BLUE/p/423321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126345
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20023623
重量/磅
75
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米