1/4INX100FT TWINLINE GRADE R BB 40/BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WLD-SL-R-GRN-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhqTUM4eE1UQXdNemMwTmpNMU16RTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYweEVYMU5NWDFKZlIxSk9YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MTNiZDExYzBiZTg4MzQ5ODgyYzgxNzI2YzQ0MjBlODEyOWVmNmU5ZGUyMGUwNTIzMGU5N2Q5MDY3YjMzYzZm
24577817 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/4INX100FT TWINLINE GRADE R BB 40/BX

描述

CONTINENTAL 1/4INX100FT TWINLINE GRADE R BB 40/BX

Welding Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green | Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4INX100FT TWINLINE GRADE R BB 40/BX

BDI部件号
24577817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256518485
重量 / Kilogram
8.991
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Welding
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Green | Red
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Welding Service
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Twin-Line Welding Grade R | Type VD
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Welding
重量/磅
18
详细描述
Welding Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green | Red; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新