GATES
GATES
1/4INX300FT TUFFLEX FOOD 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 1/4INX300FT TUFFLEX FOOD 250PSI
Food and Beverage; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX300FT TUFFLEX FOOD 250PSI
BDI部件号
1089324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX300FT-TUFFLEX-FOOD-250PSI/p/1089324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053641899
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
USDA Meat and Poultry Plant
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77444501
重量/磅
21
详细描述
Food and Beverage; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.47 英寸 | 11.938 毫米