https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATECH-CM2T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhtT0M4eE1UQXdNelU1TnpneE5UZ3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVVkhRVlJGUTBoZlEwMHlWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc0OTlkZWE4NWZhNWY1N2M2MDgxNDllYzljMWI4MmY2NmQ0MzlhNGY1MDA3ODJiZjFiNTQ3MmFmZTE0NmU4Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATECH-CM2T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhtT0M4eE1UQXdNelU1TnpneE5UZ3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVVkhRVlJGUTBoZlEwMHlWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc0OTlkZWE4NWZhNWY1N2M2MDgxNDllYzljMWI4MmY2NmQ0MzlhNGY1MDA3ODJiZjFiNTQ3MmFmZTE0NmU4Ng
GATES
GATES
1/4INX400MM CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
GATES GATES
描述
GATES 1/4INX400MM CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 5800 PSI | 400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX400MM CM2T04 2WB MEGAFLEX 400BAR
BDI部件号
15002850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX400MM-CM2T04-2WB-MEGAFLEX-400BAR/p/15002850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 121 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
METER
包装数量
0.4M
订购倍数
0.4M
最低订购量
0.4 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 5800 PSI | 400 Bar Operating Pressure
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米


