https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-250-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3TVM4eE1UQXdNemMwT1RRMk5qRTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6STFNRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTMzZGY2NjIxOTIxNjJlNjAwNTI5YmEzZGQxM2ZkYWM2YjFhZWI3NDE1NDc2NzM2ZWU1MDg5MTc2ZWU5ZjZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-250-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3TVM4eE1UQXdNemMwT1RRMk5qRTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6STFNRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTMzZGY2NjIxOTIxNjJlNjAwNTI5YmEzZGQxM2ZkYWM2YjFhZWI3NDE1NDc2NzM2ZWU1MDg5MTc2ZWU5ZjZl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4INX500FT INSTA-GRIP 250 BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4INX500FT INSTA-GRIP 250 BLUE
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4INX500FT INSTA-GRIP 250 BLUE
BDI部件号
24576657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4INX500FT-INSTA-GRIP-250-BLUE/p/24576657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256513565
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
40
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.51 英寸 | 12.954 毫米

