1/4INXREEL XTREME 300 AR RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-300AR-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd3WWk4eE1ESTNPVE0xTkRNek5USTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4ek1EQkJVbDlTUlVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTIwY2MwZDAwNTMwMDllODgwY2QyNWE0MGQwNGQzYjY4NmNmOTNhMDZjYzUxYmM2YWY2ODEzNmIyMTA1YmI4
20542095 软管 

GATES GATES

1/4INXREEL XTREME 300 AR RED

描述

GATES 1/4INXREEL XTREME 300 AR RED

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4INXREEL XTREME 300 AR RED

BDI部件号
20542095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075514398
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Carboxylated Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Gasoline | kerosene | Fuel Oil Transfer
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050401
重量/磅
50
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新