https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLN-MSTR-PW3000-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhpT0M4eE1EUXdPVFU1TnpJd05qVTFPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9YMDFUVkZKZlVGY3pNREF3WDBKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzFiYWM5Y2U2MzYzZGYzYTI3N2MwNDJkZjA3YmViMGNjNDIxM2VmMDVjNTA5YTUyOGU1MDE5NDQ2MTQzYTU0Zg
GATES
GATES
1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE
GATES GATES
描述
GATES 1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE
Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Modified Nitrile; Blue; 4000 PSI | 280 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE
BDI部件号
26964034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-4X100FT-CLEAN-MASTER-PW4000-BLUE/p/26964034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075751120
重量 / Kilogram
6.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 280 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46579586
重量/磅
14
详细描述
Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Modified Nitrile; Blue; 4000 PSI | 280 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米