1/4X550FT AIR MASTER SCUBA 500 YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AM-SCUBA-500-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhqWkM4eE1ESTNPVE0wT1RJeU16UTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVMWZVME5WUWtGZk5UQXdYMWxNVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyMjZjOGM3ODFkZGVhMGI1YmZjYTQ2YjQ5NzE0NGM3MjY5M2JhZjdkYTBlOWIyMWQ1ZTZjYTkxYjg4NGYzNmI
22284349 软管 

GATES GATES

1/4X550FT AIR MASTER SCUBA 500 YELLOW

描述

GATES 1/4X550FT AIR MASTER SCUBA 500 YELLOW

Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/4X550FT AIR MASTER SCUBA 500 YELLOW

BDI部件号
22284349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075699347
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 120 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Recreational | Salvage | Oil Rig Service Diving
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2.7 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
42180009
重量/磅
49.5
详细描述
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
外径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新