GATES
GATES
10AC134A 210FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 10AC134A 210FT/REEL
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10AC134A 210FT/REEL
BDI部件号
1090014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10AC134A-210FT-REEL/p/1090014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053111064
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 257 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive Air Conditioning and Industrial System | Construction | Mobile and Stationary Refrigeration Unit | Truck
价格单位
REEL
包装数量
210FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 210 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Polyester Spiral | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33530913
重量/磅
0.32
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米