GATES
GATES
10G3H 200FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 10G3H 200FT/CARTON
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10G3H 200FT/CARTON
BDI部件号
1090379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10G3H-200FT-CARTON/p/1090379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053832730
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
900 PSI | 62 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Fiber Braid | Bend Radius 5.5 Inch | Burst Pressure 3500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33194288
重量/磅
0.38
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米