CONTINENTAL
CONTINENTAL
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
BDI部件号
425196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12IN-PLICORD-WATER-DISCHARGE-150/p/425196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256037443
重量 / Kilogram
3.414
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Heavy Duty Service
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20015572
重量/磅
351
详细描述
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
12.68 英寸 | 322.072 毫米
内径
12 英寸 | 304.8 毫米