GATES
GATES
12M4K-MTF 190FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 12M4K-MTF 190FT/REEL
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
12M4K-MTF 190FT/REEL
BDI部件号
1093031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/12M4K-MTF-190FT-REEL/p/1093031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053435481
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Industrial | Plumbing
价格单位
REEL
包装数量
190FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 190 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 48 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571482
重量/磅
0.68
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米